BR-6 ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン 51667405 BR-6 ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン 51667405

ブライト900 組タイプ パック入り

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51667405 品番 BR-6
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3〜6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。

用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 形状 幅(mm)5.5 厚さ(mm)5.5 全長(mm)215 刃長(mm)110 目の粗さ細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
金属加工

評判通り目詰まりが無く良いですが、平面側がやや反っているのは知りませんでしたので、仕様などに記載頂くと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37143714
2023-12-18
用途:
アルミの加工、バリ取り
建設業・工事業

既に平形を所有しており良い商品であるのは分かっていた。半丸も必要となり
一番安くモノタロウで購入でき助かりました。

対象商品:
37143714
2020-11-13
用途:
金属加工

経験者からの勧めで購入。
同じ様なサイズの国産品と比較してもその違いは歴然としています。
本製品はどのホームセンタでもメーカー標準価格で販売しており、
モノタロウが一番安く購入出来ました。

対象商品:
37143714
2018-01-22
用途:
丸棒の横穴加工時のバリ、面取りに使用。
森鋲螺製作所 様

ツボサンのブライト900は目詰まりが少なく切れ味も長持ち。
重宝しています。

対象商品:
37143714
2017-06-29
用途:
カーオーディオスピーカーのバッフルボード自作に使用
金融・保険業

サイズもちょうどよく、使いやすい。
曲線を削るなら、半丸ヤスリは必携です。

対象商品:
37143714
2017-09-14
用途:
金属のバリ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味などは、満足です。
ヤスリ先端の処理でもう少し先を残す、加工を施していただけると、もう少し使い勝手が良い気がする。

対象商品:
37143714
2015-02-11
用途:
アルミ鋳造製品のバリ取り

細身なので細かい所まで作業がしやすい。

対象商品:
37143714
2017-02-27
用途:
金属加工
宮下商会 様 (卸売・小売業)

先端4センチ位からのソリ返り、先端部に指で触って判る突起状のバリ2ヶ所、3平方ミリ位の目立て不良2ヶ所があり、検品ミスの不良品だろうと思い返品交換要求しましたが良品だとのこと。大阪営業所の人と直接話をしても手作りなので仕方ないとのこと。 信じられませんでした。 モノタロウのサポートの方は完璧な対応をしてくださっただけに残念

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする