万能用ヤスリ (大荒目)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 刃長(mm)150 幅(mm)16 注文コード51667448 品番VT-10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は形状・刃長・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。
目が粗い為、高い切削力があります。
あらゆるワークに対応します。

用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。 形状 幅(mm)16 厚さ(mm)4 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ大荒目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00759702
2021-01-20
用途:
アルミ削り
その他業種

アルミをガリガリ削るのに最適の粗さ。これほどの大荒目はナカナカないので重宝しています。
パッケージから出してしまうと型番がわからなくなるので、刻印をするなど改良してもらえると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする