細工用ヤスリセット ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 51667536 品番 ST-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状平・半丸・丸・角・三角 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする