ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
細工用ヤスリセット ブリスターパック入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
51667545
品番
ST-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平・半丸・丸
全長(mm)
185
刃長(mm)
85
目の粗さ
中目