LRKR-150 リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ 51667667 LRKR-150 リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ 51667667 LRKR-150 リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべ 51667667

リフラー 150mm ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51667667 品番 LRKR-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。

用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。 幅(mm)4.5 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 刃長(mm)16 目の粗さ中目(#0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする