DSST0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668044 DSST0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668044 DSST0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668044 DSST0510 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668044

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状5種セット 注文コード51668044 品番DSST0510
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 セット内容平(W7.6×T1.6)、半丸(W6.4×T2.3)、丸(WΦ3.7)、角(W3.5)、三角(W4.5) 形状5種セット 粒度#150 全長(mm)200 電着長70mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする