DSKA1210 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668270 DSKA1210 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668270 DSKA1210 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668270 DSKA1210 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン 51668270

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 幅(mm)2.2 注文コード51668270 品番DSKA1210
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 形状 幅(mm)2.2 粒度#150 厚さ(mm)2.2 全長(mm)170 電着長40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする