DKHA0500 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン 51668550 DKHA0500 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン 51668550 DKHA0500 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン 51668550 DKHA0500 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン 51668550

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状半丸 幅(mm)12 注文コード51668550 品番DKHA0500
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 形状半丸 幅(mm)12 粒度#100 厚さ(mm)3.8 全長(mm)215 電着長80mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする