DKST0820 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668830 DKST0820 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668830 DKST0820 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668830 DKST0820 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン 51668830

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状5種セット 注文コード51668830 品番DKST0820
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 セット内容平(W9×T3)、半丸(W9.5×T3)、丸(WΦ4.3)、角(W4.3)、三角(W7.5) 形状5種セット 粒度#200 全長(mm)200 電着長50mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする