DKST1040 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン 51669128 DKST1040 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン 51669128 DKST1040 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン 51669128 DKST1040 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン 51669128

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状5種セット 注文コード51669128 品番DKST1040
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 セット内容平(W7×T2.5)、半丸(W7.3×T2.5)、丸(WΦ3.2)、角(W3.2)、三角(W6) 形状5種セット 粒度#400 全長(mm)185 電着長50mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする