DKMA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669277 DKMA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669277 DKMA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669277 DKMA0560 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669277

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 幅(mm)5.5 注文コード51669277 品番DKMA0560
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 形状 幅(mm)5.5 粒度#600 厚さ(mm)5.5 全長(mm)215 電着長80mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
精密ドライバーの手入れ
その他業種

取って部分がにぎりやすい。
#1000程度のダイヤモンドがあればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする