DKST1260 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669426 DKST1260 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669426 DKST1260 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669426 DKST1260 ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン 51669426

ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状5種セット 注文コード51669426 品番DKST1260
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は形状・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 セット内容平(W4×T2)、半丸(W4.2×T2)、丸(WΦ2.5)、角(W2.5)、三角(W4) 形状5種セット 粒度#600 全長(mm)170 電着長50mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
精密ドライバーの手入れ
その他業種

取って部分がにぎりやすい。
#1000程度のダイヤモンドがあればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする