MHIMO-48 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669505 MHIMO-48 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669505 MHIMO-48 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669505 MHIMO-48 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669505 MHIMO-48 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669505 MHIMO-48 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669505

紐(ひも)ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51669505 品番 MHIMO-48
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。 形状 幅(mm)2.4 粒度#150 1巻長さ(m)15

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする