MHIMO-01T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669609 MHIMO-01T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669609 MHIMO-01T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669609 MHIMO-01T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669609 MHIMO-01T 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル 51669609

紐(ひも)ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51669609 品番 MHIMO-01T
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。 形状テープ 幅(mm)1.6 粒度#180 1巻長さ(m)15

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする