TDPJ060M フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン 51669670 TDPJ060M フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサン 51669670

フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度#60 縦(mm)50 横(mm)100 注文コード51669670 品番TDPJ060M
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は粒度・縦・横15種類から選べます 他の種類を見る

シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。

粒度#60 縦(mm)50 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする