LWD596 ステンロックワイヤー GOODRIDGE(グッドリッジ) 51672467

ステンロックワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.6
内容量1箱(453g)注文コード51672467品番LWD596
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

レースシーンでは欠かせないアイテムです。

用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。線径(Φmm)0.6
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51672476
2023-03-30
用途: バイクレース時のワイヤリング(ボルトナットの脱落防止)
サービス業

高価なだけあってワイヤーに粘りがあって切れにくく、使い勝手がいいです。またケース形状もワイヤーが絡まりにくく取り出しやすいのも良い点です。量が多いため使い切るのに時間がかかりそうですが、次回もリピートしたいと思います。

対象商品 : 51672476
2016-04-06
用途: 自動車整備
建設業・工事業

いままで0.6を使っていましたが、ワイヤーツイスターでちょっと締めすぎると、切れてしまったので今回は0.8にしました。かなり使いでもあって、マフラーのバンテージの固定や熱のかかる部分など樹脂のタイラップが使用できない箇所へで使用できて大変便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする