2QP-CCMW060204 チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 51682385

チップ 2QP-CCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質BX930
切刃長さ(mm)6.5
厚さ(mm)2.38
内容量1ケース(2個)注文コード51682385品番2QP-CCMW060204
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥27,489
販売価格(税別)
24,990

(材質)
緻密に計算された含有量の中粒cBNを特殊バインダで結合。耐衝撃性に優れた材種。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX930内接円直径(Φmm)6.35種別ポジ形状ひし形80°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)6.35寸法s(mm)2.38寸法d1(Φmm)2.8CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))60(3.0)硬さ(Hv)3000-3200抗折力(GPa)0.95-1.20適合ホルダ(TACバイト)S形、JS形、内径用S形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする