2QP-CCMW060202 チップ 2QP-CCM/GW タンガロイ 51682507

チップ 2QP-CCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質BX360
切刃長さ(mm)6.5
厚さ(mm)2.38
内容量1ケース(2個)注文コード51682507品番2QP-CCMW060202
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥27,489
販売価格(税別)
24,990

(材質)
微粒、中粒cBNを配合。耐欠損性に優れた汎用的材種。浸炭層除去加工に最適。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質BX360内接円直径(Φmm)6.35種別ポジ形状ひし形80°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.3厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)6.35寸法s(mm)2.38寸法d1(Φmm)2.8CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))65(3.0)硬さ(Hv)3200-3400抗折力(GPa)1.00-1.10適合ホルダ(TACバイト)S形、JS形、内径用S形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする