曜日別特売

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はコーナー半径・内容量が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
51683697
品番
2QP-CNMA120412W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
コーナー半径(mm)
1.2
材質
BX330
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする