用途高硬度材切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし種別ネガ材質BX310形状ひし形55°タイプネガチップ・マルチコーナータイプ寸法a(mm)2.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)12.7寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)5.16結合相TiCN-AL硬さ(Hv)2700-2900抗折力(GPa)0.80-0.90適合ホルダ(TACバイト)A形・D形・P形・M形使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rc(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応