曜日別特売
2QP-DNGA150404 チップ 2QP-DNGA タンガロイ 51686068

チップ 2QP-DNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形55°注文コード51686068品番2QP-DNGA150404
参考基準価格(税別)¥29,750販売価格(税込)¥25,839
販売価格(税別)
23,490

(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54~65HRC)の連続~弱断続旋削に適する。
微粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、耐磨耗性に優れる。

用途高硬度材切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし種別ネガ材質BX330形状ひし形55°タイプネガチップ・マルチコーナータイプ寸法a(mm)2.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)12.7寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)5.16結合相TiN-AL硬さ(Hv)2800-3000抗折力(GPa)0.85-0.95適合ホルダ(TACバイト)A形・D形・P形・M形使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rc(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする