タンガロイ
チップ 2QP-DNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
注文コード
51686077
品番
2QP-DNGA150404
参考基準価格(税別)
¥29,750
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54~65HRC)の弱断続~強断続旋削に適する。
微粒~中粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、耐欠損性に優れる。
用途
高硬度材
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX360
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
結合相
TiN-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
65(3.0)
硬さ(Hv)
3200-3400
抗折力(GPa)
1.00-1.10
使用可能コーナー
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります