切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし種別ネガ材質BX480形状ひし形55°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)2.0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)12.7寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)5.16CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))95(3.0)硬さ(Hv)4100-4300抗折力(GPa)1.90-2.10適合ホルダ(TACバイト)A形、D形、P形、M形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025ホーニング標準RoHS指令(10物質対応)対応