画像準備中

チップ 2QP-SNGN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51687179 品番 2QP-SNGN090312
参考基準価格(税別)¥30,950 販売価格(税込) ¥26,939
販売価格(税別)
24,490
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質BX910 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする