タンガロイ
チップ 2QP-VBM/GW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
BX310
BX330
BX360
BX930
BX310
切刃長さ(mm)
16.6
11.2
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51688028
品番
2QP-VBMW160404
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥27,489
販売価格(税別)
¥
24,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX310
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります