曜日別特売
2QP-VCMW160404 チップ 2QP-VCM/GW タンガロイ 51688518

チップ 2QP-VCM/GW2QP-VCMW160404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質BX360
内容量1ケース(2個)注文コード51688518品番2QP-VCMW160404
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

(材質)
微粒、中粒cBNを配合。耐欠損性に優れた汎用的材種。浸炭層除去加工に最適。

材質
BX360
種別
ポジ
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)
2.2
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
9.525
寸法s(mm)
4.76
寸法d1(Φmm)
4.4
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
65(3.0)
硬さ(Hv)
3200-3400
抗折力(GPa)
1.00-1.10
適合ホルダ
(TACバイト)S形、内径用S形
使用可能コーナー
2
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
寸法rc(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
ホーニング
標準
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする