4/3より値下げ!現場を応援
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ 2QP-VNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51688947
品番
2QP-VNGA160408
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応