画像準備中

チップ 2QP-VNGA-H

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8 注文コード51688999 品番2QP-VNGA160408-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はコーナー半径・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする