切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
用途高硬度材
種別ネガ
材質BX310
形状ひし形35°
タイプネガチップ・マルチコーナータイプ
寸法a(mm)3.1
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)9.525
寸法s(mm)4.76
寸法d1(Φmm)3.81
結合相TiCN-AL
硬さ(Hv)2700-2900
抗折力(GPa)0.80-0.90
適合ホルダ(TACバイト)M形
使用可能コーナー2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
寸法rc(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応