タンガロイ
チップ 2QP-VNGA
2QP-VNGA160404
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
51689044
品番
2QP-VNGA160404
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
普通鋳鉄の旋削加工。
適度の含有量のCBNを特殊セラミックバインダで結合、耐衝撃性に優れる。
用途
鋳鉄
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX930
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
結合相
TiN-WC-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))
70(3.0)
硬さ(Hv)
3300-3500
抗折力(GPa)
0.75-0.85
使用可能コーナー
2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります