2QP-VNGA160404-H チップ 2QP-VNGA タンガロイ 51689069

チップ 2QP-VNGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コーナー半径(mm)0.4注文コード51689069品番2QP-VNGA160404-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

(材質)
粗粒cBNで含有量が高いため耐欠損性に優れた材種。

切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし種別ネガ材質BX380形状ひし形35°タイプ片面マルチコーナタイプ寸法a(mm)3.1内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)9.525寸法s(mm)4.76寸法d1(Φmm)3.81CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))75(5.0)硬さ(Hv)3500-3700抗折力(GPa)1.15-1.30適合ホルダ(TACバイト)M形使用可能コーナー2穴の有無あり寸法rc(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025ホーニング角度大、耐欠損性重視RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする