切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカなし
用途鋳鉄
材質BX930
形状正三角形60°
寸法a(mm)2.0
寸法S(mm)4.76
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)9.525
寸法d1(mm)3.81
結合相TiC-AL
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))60(3.0)
硬さ(Hv)3000-3200
抗折力(GPa)0.95-1.20
使用可能コーナー3
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応