タンガロイ
チップ 4QP-DNGA
4QP-DNGA150408-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
材質
BXA40
注文コード
51692998
品番
4QP-DNGA150408-H
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
BXA40
寸法LE(mm)
2.1
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7