タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 6QP-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
51693269
品番
6QP-TNGA160408
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525