画像準備中

チップ 6QP-WNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51693330 品番 6QP-WNGA080408
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
材質BXA40 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.20 寸法ap(mm)0.05〜0.50 寸法RE(mm)0.80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.03〜0.20 寸法CEDC(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする