タンガロイ
チップ Q-TPMW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
13.8
9.6
13.8
16.5
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
3.97
4.76
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51693619
品番
Q-TPMW130302
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥17,589
販売価格(税別)
¥
15,990
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
13.8
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BX330
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります