タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TBGN-QBN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51693926
品番
TBGN060104-15-QBN
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
BX360
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります