画像準備中

チップ TBGN-QBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51693935 品番 TBGN060108-15-QBN
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする