タンガロイ
チップ 4QS-VNGA
4QS-VNGA160404-LC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・材質・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
材質
BXA10
注文コード
51696638
品番
4QS-VNGA160404-LC
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法LE(mm)
2.6
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525