寸法図

CBNチップ 2QP-DCGT-HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51697085 品番 2QP-DCGT11T304-HP
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥43,989
販売価格(税別)
39,990
材質BXA20 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.40 寸法LE(mm)2.50 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.2 送りf(mm/rev)0.05〜0.2 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする