タンガロイ
チップ 2QP-VBGT-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
6.35
9.525
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51697277
品番
2QP-VBGT160404-HP
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥48,939
販売価格(税別)
¥
44,490
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法LE(mm)
3
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応