曜日別特売
2QP-FNGG150412-HP チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ 51698327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-FNGG150412-HP チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ 51698327
2QP-FNGG150412-HP チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ 51698327

チップ 2QP-FNGG-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)注文コード51698327品番2QP-FNGG150412-HP
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥35,189
販売価格(税別)
31,990
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする