※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ STH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51698747
品番
STH500-SR
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法SSC(mm)
5
寸法CW(mm)
5.00
刃幅公差(mm)
(溝入れ刃幅)0.025
寸法RE(mm)
0.3
寸法INSL(mm)
25.00
寸法h(mm)
5.50
RoHS指令(10物質対応)
対応