タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
CBNチップ 1QP-ER-60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51698765
品番
1QP-16ER60-020-SP
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
BX330
ピッチ(mm)
1.5〜3
山数
16〜8
勝手
右
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.55
寸法PDY(mm)
1.2