2QP-CNGM120408-HS CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 51698790 2QP-CNGM120408-HS CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 51698790

CBNチップ 2QP-CNGM-HS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2個) 注文コード 51698790 品番 2QP-CNGM120408-HS
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,439
販売価格(税別)
29,490
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.2 コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜0.35 送りf(mm/rev)0.05〜0.3 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする