CDG1LN25-50-M9NWSDPC 耐水性向上シリンダ  CDG1LN25 SMC 51699681

耐水性向上シリンダ CDG1LN25CDG1LN25-50-M9NWSDPC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークなど455種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
51699681
品番
CDG1LN25-50-M9NWSDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形片ロッド
ストローク(mm)
50
取付支持形式
軸方向フート形
形式
ラバークッション
使用流体
空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51699681CDG1LN25-50-M9NWSDPC33717958CDG1LN25-50Z-M9NWSDPCCDG1LN25-50Z-M9NWSDPC CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-50Z) SMC 33717958CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-50Z)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする