タンガロイ
CBNチップ 2QP-VBGT-HS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
寸法IC(mm)
6.35
6.35
9.525
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51699779
品番
2QP-VBGT110308-HS
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥43,989
販売価格(税別)
¥
39,990
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
6.35