音量切替消音機能付タイマー ヒカルン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51699867 品番TM-608 BK-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消音時はライトでお知らせするタイマー
大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。
タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。
スタンド、マグネット、ストラップホール付き

付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 ブラック 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする