仕様(MACアドレス)8K質量(kg)2.1規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1q電圧(V)100-240AC、50-60Hz、自動認識ポート数16寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.7×21.8×14.9コネクタ[LGB2118A]RJ-45(16)、SFPポート(2)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータLED:ユニットに対し PWR(1)、CPU(1)、ポートに対し: LINK/ACT(1)、10/100/1000Mbps(1)、21-24ポートに対し: SFP(1)距離銅線: 最大100m