BLACK BOX
BLACK BOXの PC周辺機器
BLACK BOXの SFPモジュール
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51699919
品番
LSP422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)
0.016
電源
SFP+ ケージ
速度
10Gbps
波長(nm)
1310
高度(m)
1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
5.6×1.52×1.24
コネクタ
LC 2 芯
動作温度(℃)
0〜70
動作湿度(%)
5〜85(結露なきこと)
保管温度(℃)
-40〜85
最大距離(km)
10
各種認証
CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ
9μ シングルモード